
10,90 €/ Meterexkl. MwSt
12,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | einseitig selbstklebend, vorkomprimiert |
Material | PU Weichschaum |
Farbe | Grau |
Rollenlänge | 12 m |
Fugenbreite | 3 mm |
Fugentiefe | 20 mm |