Eriks

Kompensator KBF 316Ti/Stahl L=137 PN16 DN100

  • ERIKS:10040002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Edelstahl-Kompensatoren
Die korrekte Anwendung von Metallkompensatoren ist häufig Maßarbeit. Neben dem Standardprogramm liefern wir auch auf Ihre Anwendung abgestimmte Kompensatoren, beispielsweise Kompensatoren für Auspuffgase bis zu DN6000, Hochdruck-Kompensatoren mit 20 Schichten und 250 bar Betriebsdruck usw.
Standardmaterialien wie Edelstahl oder Kohlenstoffstahl sind nicht immer ausreichend. Für sehr aggressive Stoffe kann die Nutzung von Nickellegierungen wie Monel, Incoloy, Inconel oder Halstelloy-C erforderlich sein. Im Standardprogramm finden Sie verschiedene Sorten Metallkompensatoren, abhängig von ihrer Bewegungsaufnahme. Es gibt u. a. axiale, laterale und Scharnierkompensatoren mit oder ohne Zugstangen sowie Scharnier- oder Kardankonstruktionen.

Druck/Temperatur-Berichtigungsfaktor gemäß DIN17440

Alle Metallkompensatoren sind in verschiedene Druckklassen eingeteilt. Beispiele: PN2,5, PN10, PN16, PN25. Dieser Berechnungsdruck beruht auf einer Temperatur von 120°C und dem Balgmaterial Edelstahl AISI321 (1.4541). Für andere Temperaturen kann der zulässige maximale Arbeitsdruck berechnet werden. (Unsere Spezialisten beraten Sie gern.) Der Berichtigungsfaktor muss mit dem Berechnungsdruck des Kompensators multipliziert werden.

Material/Druck-Berichtigungsfaktor
Die Materialwahl hat Einfluss auf den maximalen Arbeitsdruck. (Unsere Spezialisten beraten Sie gern.) Der Berichtigungsfaktor muss mit dem maximalen Arbeitsdruck multipliziert werden.

Leitungsschott (Abdeckung)
Ein Leitungsschott wird empfohlen, wenn folgende Probleme auftreten können:
Feste Teilchen, die sich in den Wellen des Balgs ansammeln und dadurch die freie Bewegung des Kompensators behindern können
Verschleiß an der Innenseite des Balgs durch das Medium
Reibungsverlust des Mediums und Gewährleistung eines reibungslosen Durchflusses.
Bei hohen Geschwindigkeiten des Mediums. Gemäß den EJMA-Empfehlungen muss ein Leitungsschott angebracht werden. Edelstahl-Kompensator zur Aufnahme von Leitungsausdehnungen, Balgmaterial Edelstahl 316Ti, Flansche drehbar, St. 37-8, max. Betriebsdruck
16 bar bei 20°C. Für Dampf, thermisches Öl, Heißwasser u. a. Einbauvorschriften in der Verpackung.
Zur Liste hinzufügen

250,25 €/ Stückexkl. MwSt

297,80 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
KBF
Typ
KBF
Nennweite
DN 100
Nenn Innendurchmesser Balg
4"
Einbaulänge
137 mm
Kompressionsstufe Balg
PN 16
Druckstufe Flansch
PN 16
Konfiguration mit Innenhülse
Nein
Bewegungsaufnahme axial +
20 mm
Bewegungsaufnahme axial-
20 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
4 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
20 °
Federkonstante Axiale
77 N/mm
Innendurchmesser Balg
99 mm
Außendurchmesser Anschweissende
127 mm
Effektive Balgoberfläche
100 cm²
Werkstoffgüte Balg
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Lochkreis von Flansch
180 mm
Anzahl Schraublöcher
8
Flanschstärke
22 mm
Außendurchmesser Abdichtungsfläche
158 mm
Werkstoffgüte Flansch
Stahl