696,50 €/ Stückexkl. MwSt
828,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | 50 |
Nennweite | DN125 |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Bewegungsaufnahme axial + | 15 mm |
Bewegungsaufnahme axial- | 15 mm |
Bewegungsaufnahme lateral +/- | 15 mm |
Bewegungsaufnahme zirkulär +/- | 10 ° |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 6 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 20 % |
Farbcode | Rot |
Typ | 50 |
Material Flansch | Stahl, galvanisch verzinkt |
Material Innenwand Balg | EPDM |
Mit PTFE-Verkleidung | Ja |
Material Einlage | PA (Nylon) |
Material Außenwand Balg | EPDM |
Aufsführungsform | A |
Aufsführung mit Bewegungslimitierer | Nein |
Einbaulänge | 130 mm |