Eriks

Kompensator 49 weiß PN16 Stahl 'A' DN100

  • ERIKS:10040214
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Typ 49 – Dieser sehr flexible Gummikompensator kann in allen Industriezweigen eingesetzt werden. Dank seiner hohen Wellenform hat dieser Kompensator außergewöhnlich gute Eigenschaften wie zum Beispiel:

Eine äußerst kurze Einbaulänge.
Eine ausgezeichnete Schallisolierung (> 30dB).
Eine ausgezeichnete Schwingungsisolierung (bis zu 98%).

Große Bewegungsaufnahme, sowohl axial als auch lateral und angular.
Sehr geringe Reaktionskräfte.
Hohe Betriebsdruckwerte.

Der Gummibalg ist in 6 verschiedenen Gummiqualitäten erhältlich. Die Gummiqualität wird durch eine Farbkennzeichnung angegeben.

Aufbau:
Gummibalg innen und außen glatt, mit festen Einlagen aus Nylon- oder Nomex-Fasern. Anvulkanisierte Dichtungsflächen mit Stahldrahtverstärkung auf der Innenseite machen zusätzliche Flanschdichtungen überflüssig.

Flansche:
Drehbare Flansche mit Gewindebohrungen. Standardschrauben und -muttern können nicht verwendet werden, da diese den Balg beschädigen.
Standard-Flanschbohrung gemäß PN10, andere Flanschnormen wie PN16, PN25, ASA 150 oder ASA 300 LBS sind ebenfalls lieferbar. Material Flansche: RSt. 37-2, verzinkt und gelb passiviert, oder Edelstahl. Weitere Werkstoffe sind auf Anfrage lieferbar.

Sehr flexibler Gummikompensator mit äußerst kurzer Einbaulänge, zur Aufnahme von Leitungsdehnungen und Schwingungen, Material NBR, bis zu 50°C bei 20 bar, 80°C bei 10 bar. Losflansche aus ST 37, galvanisch verzinkt, mit Bohrung PN10 (DIN 2632), Flansche mit Gewindebohrungen, Lebensmittelqualität. Lieferung einschließlich Schrauben und Unterlegscheiben. Einbauvorschriften in der Verpackung. Auch lieferbar mit Edelstahl-Flanschen. Langlebiges Produkt.
Zur Liste hinzufügen

431,50 €/ Stückexkl. MwSt

513,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
49
Nennweite
DN100
Druckstufe Flansch
PN16
Bewegungsaufnahme axial +
20 mm
Bewegungsaufnahme axial-
30 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
30 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
7 °
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
25 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Farbcode
Weiss
Typ
49
Material Flansch
Stahl, galvanisch verzinkt
Material Innenwand Balg
NBR weiss
Material Einlage
PA (Nylon)
Material Außenwand Balg
CR (Neopren)
Aufsführungsform
A
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Nein
Einbaulänge
100 mm