16,50 €/ Stückexkl. MwSt
19,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 16,50 € | - |
5+ | 13,20 € | 20.00% |
10+ | 10,73 € | 35.00% |
30+ | 8,25 € | 50.00% |
50+ | 7,43 € | 55.00% |
100+ | 6,60 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | EZM |
Bohrungsdurchmesser | 50.8 mm |
Nutdurchmesser | 41.27 mm |
Rillenbreite | 11.1 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material Stützring | TPE |
Material Führungsring | POM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 41.27 mm |
D | 50.8 mm |
L | 11.1 mm |
d1 | 49.19 mm |
ds | 46.27 mm |
L1 | 3.81 mm |
C | 4 mm |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |