Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Form | Kleb-Sattel |
Material | ABS |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 90 mm |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Anzahl Schalen | 1 |
Geeignet für die Elektrofusion Armatur | Nein |
Farbe | Grau |
Befestigung am Rohr | Leim |
Breite | 64 mm |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |
Mit Fräse | Nein |
Ungebohrt | Ja |