Eriks

Kettenradscheibe ASA80A-2 Z=13

  • ERIKS:14432341
Image 1
Zur Liste hinzufügen

44,49 €/ Stückexkl. MwSt

52,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA80A-2
Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA80A-2
Anzahl Zähne
13
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
106.12 mm
Außendurchmesser
117.7 mm
Zahnbreite einfach
14.6 mm
Zahnbreite zweifach
43.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1