Eriks

Kettenradscheibe ASA60A-3 Z=21

  • ERIKS:14432398
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

77,45 €/ Stückexkl. MwSt

92,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA60A-3
Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA60A-3
Anzahl Zähne
21
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
127.82 mm
Außendurchmesser
136.2 mm
Zahnbreite einfach
11.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1