Eriks

Kettenradscheibe ASA50A-2 Z=76

  • ERIKS:14432330
Image 1
Zur Liste hinzufügen

328,96 €/ Stückexkl. MwSt

391,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA50A-2
Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA50A-2
Anzahl Zähne
76
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
384.16 mm
Außendurchmesser
392.5 mm
Zahnbreite einfach
8.7 mm
Zahnbreite zweifach
26.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1