Eriks

Kettenradscheibe ASA40A-2 Z=114

  • ERIKS:14432318
Image 1
Zur Liste hinzufügen

308,89 €/ Stückexkl. MwSt

367,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA40A-2
Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA40A-2
Anzahl Zähne
114
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Zahnbreite zweifach
21.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1