Eriks

Kettenradscheibe ASA40A-1 Z=23

  • ERIKS:14432208
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,30 €/ Stückexkl. MwSt

11,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA40A-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA40A-1
Anzahl Zähne
23
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
93.27 mm
Außendurchmesser
99.4 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1