Eriks

Kettenradscheibe ASA35A-1 Z=44

  • ERIKS:14432192
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,11 €/ Stückexkl. MwSt

16,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA35A-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA35A-1
Anzahl Zähne
44
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Zahnbreite einfach
4.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1