Eriks

Kettenradscheibe ASA120A-2 Z=18

  • ERIKS:14432364
Image 1
Zur Liste hinzufügen

232,59 €/ Stückexkl. MwSt

276,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA120A-2
Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA120A-2
Anzahl Zähne
18
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
219.42 mm
Außendurchmesser
233 mm
Zahnbreite einfach
23.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1