Eriks

Kettenradscheibe ASA120A-1 Z=32

  • ERIKS:14432295
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

265,12 €/ Stückexkl. MwSt

315,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA120A-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA120A-1
Anzahl Zähne
32
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Zahnbreite einfach
23.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1