Eriks

Kettenradscheibe ASA100A-2 Z=42

  • ERIKS:14432358
Image 1
Zur Liste hinzufügen

790,67 €/ Stückexkl. MwSt

940,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA100A-2
Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA100A-2
Anzahl Zähne
42
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Zahnbreite einfach
17.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1