Eriks

Kettenradscheibe 24B-3 Z=8

  • ERIKS:14432099
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

82,26 €/ Stückexkl. MwSt

97,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PWL
Typ
24B-3
Serie
Sprocket PWL
Typ
24B-3
Anzahl Zähne
8
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
99.55 mm
Außendurchmesser
113 mm
Zahnbreite einfach
24.1 mm
Zahnbreite dreifach
120.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187