Eriks

Kettenradscheibe 24B-2 Z=12

  • ERIKS:14431665
Image 1
Zur Liste hinzufügen

97,77 €/ Stückexkl. MwSt

116,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PWL
Typ
24B-2
Serie
Sprocket PWL
Typ
24B-2
Anzahl Zähne
12
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
147.22 mm
Außendurchmesser
161 mm
Zahnbreite einfach
24.1 mm
Zahnbreite zweifach
72 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187