353,59 €/ Stückexkl. MwSt
420,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | Sprocket PWL |
Typ | 20B-3 |
Serie | Sprocket PWL |
Typ | 20B-3 |
Anzahl Zähne | 26 |
Teilung | 31.75 mm |
Teilung | 1.1/4 in |
Lochkreis | 263.4 mm |
Außendurchmesser | 278.3 mm |
Zahnbreite einfach | 18.5 mm |
Zahnbreite dreifach | 91 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |