Eriks

Kettenradscheibe 16B-3 Z=52

  • ERIKS:14432043
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

823,16 €/ Stückexkl. MwSt

979,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PWL
Typ
16B-3
Serie
Sprocket PWL
Typ
16B-3
Anzahl Zähne
52
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
420.67 mm
Außendurchmesser
434.5 mm
Zahnbreite einfach
15.8 mm
Zahnbreite dreifach
79.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187