Eriks

Kettenradscheibe 16B-2 Z=46

  • ERIKS:14431595
Image 1
Zur Liste hinzufügen

375,86 €/ Stückexkl. MwSt

447,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PWL
Typ
16B-2
Serie
Sprocket PWL
Typ
16B-2
Anzahl Zähne
46
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
372.2 mm
Außendurchmesser
386 mm
Zahnbreite einfach
15.8 mm
Zahnbreite zweifach
47.7 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187