Eriks

Kettenradscheibe 16B-1 Z=80 Gehärtet

  • ERIKS:23547833
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

795,84 €/ Stückexkl. MwSt

947,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PWL
Typ
16B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
16B-1
Anzahl Zähne
80
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
646.97 mm
Außendurchmesser
660.7 mm
Vorbohrung
30 mm
Zahnbreite einfach
16.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187