Eriks

Kettenradscheibe 16B-1 Z=57

  • ERIKS:14431044
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

211,21 €/ Stückexkl. MwSt

251,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PWL
Typ
16B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
16B-1
Anzahl Zähne
57
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
461.08 mm
Außendurchmesser
474.9 mm
Zahnbreite einfach
16.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187