Eriks

Kettenradscheibe 16B-1 Z=43 Gehärtet

  • ERIKS:23547647
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

193,14 €/ Stückexkl. MwSt

229,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PWL
Typ
16B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
16B-1
Anzahl Zähne
43
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
347.97 mm
Außendurchmesser
361.7 mm
Vorbohrung
25 mm
Zahnbreite einfach
16.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187