Eriks

Kettenradscheibe 16B-1 Z=42

  • ERIKS:14431029
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

114,24 €/ Stückexkl. MwSt

135,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PWL
Typ
16B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
16B-1
Anzahl Zähne
42
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
339.89 mm
Außendurchmesser
353.7 mm
Zahnbreite einfach
16.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187