Eriks

Kettenradscheibe 16B-1 Z=40

  • ERIKS:14431027
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

105,96 €/ Stückexkl. MwSt

126,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PWL
Typ
16B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
16B-1
Anzahl Zähne
40
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
323.73 mm
Außendurchmesser
335.3 mm
Zahnbreite einfach
16.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187