Eriks

Kettenradscheibe 16B-1 Z=35 Gehärtet

  • ERIKS:23547607
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

134,10 €/ Stückexkl. MwSt

159,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PWL
Typ
16B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
16B-1
Anzahl Zähne
35
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
283.36 mm
Außendurchmesser
294.9 mm
Vorbohrung
25 mm
Zahnbreite einfach
16.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187