Eriks

Kettenradscheibe 12B-3 Z=50

  • ERIKS:14431985
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

249,61 €/ Stückexkl. MwSt

297,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PWL
Typ
12B-3
Serie
Sprocket PWL
Typ
12B-3
Anzahl Zähne
50
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
303.3 mm
Außendurchmesser
313.3 mm
Zahnbreite einfach
10.8 mm
Zahnbreite dreifach
49.8 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187