Eriks

Kettenradscheibe 12B-2 Z=51

  • ERIKS:14431532
Image 1
Zur Liste hinzufügen

189,70 €/ Stückexkl. MwSt

225,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PWL
Typ
12B-2
Serie
Sprocket PWL
Typ
12B-2
Anzahl Zähne
51
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
309.45 mm
Außendurchmesser
319.5 mm
Zahnbreite einfach
10.8 mm
Zahnbreite zweifach
30.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187