Eriks

Kettenradscheibe 12B-1 Z=64

  • ERIKS:14430984
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

107,28 €/ Stückexkl. MwSt

127,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PWL
Typ
12B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
12B-1
Anzahl Zähne
64
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
388.24 mm
Außendurchmesser
398.3 mm
Zahnbreite einfach
11.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187