Eriks

Kettenradscheibe 12B-1 Z=36 Gehärtet

  • ERIKS:23547611
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

60,68 €/ Stückexkl. MwSt

72,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PWL
Typ
12B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
12B-1
Anzahl Zähne
36
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
218.57 mm
Außendurchmesser
226.8 mm
Vorbohrung
20 mm
Zahnbreite einfach
11.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187