Eriks

Kettenradscheibe 10B-2 Z=37

  • ERIKS:14431453
Image 1
Zur Liste hinzufügen

50,91 €/ Stückexkl. MwSt

60,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PWL
Typ
10B-2
Serie
Sprocket PWL
Typ
10B-2
Anzahl Zähne
37
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
187.29 mm
Außendurchmesser
194.1 mm
Zahnbreite einfach
9 mm
Zahnbreite zweifach
25.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187