Eriks

Kettenradscheibe 10B-1 Z=55 Gehärtet

  • ERIKS:23547705
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

88,87 €/ Stückexkl. MwSt

105,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PWL
Typ
10B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
10B-1
Anzahl Zähne
55
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
278.08 mm
Außendurchmesser
286.5 mm
Vorbohrung
20 mm
Zahnbreite einfach
9.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187