Eriks

Kettenradscheibe 10B-1 Z=50

  • ERIKS:14430904
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

44,32 €/ Stückexkl. MwSt

52,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PWL
Typ
10B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
10B-1
Anzahl Zähne
50
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
252.82 mm
Außendurchmesser
261.2 mm
Zahnbreite einfach
9.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187