Eriks

Kettenradscheibe 08B-3 Z=11

  • ERIKS:14431824
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,54 €/ Stückexkl. MwSt

6,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PWL
Typ
08B-3
Serie
Sprocket PWL
Typ
08B-3
Anzahl Zähne
11
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
45.07 mm
Außendurchmesser
49.9 mm
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite dreifach
34.9 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187