Eriks

Kettenradscheibe 08B-2 Z=56

  • ERIKS:14431404
Image 1
Zur Liste hinzufügen

66,38 €/ Stückexkl. MwSt

78,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PWL
Typ
08B-2
Serie
Sprocket PWL
Typ
08B-2
Anzahl Zähne
56
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
226.5 mm
Außendurchmesser
233 mm
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite zweifach
21 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187