Eriks

Kettenradscheibe 08B-2 Z=42

  • ERIKS:14431390
Image 1
Zur Liste hinzufügen

38,16 €/ Stückexkl. MwSt

45,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PWL
Typ
08B-2
Serie
Sprocket PWL
Typ
08B-2
Anzahl Zähne
42
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
169.95 mm
Außendurchmesser
176.5 mm
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite zweifach
21 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187