Eriks

Kettenradscheibe 08B-1 Z=68

  • ERIKS:14430754
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

54,25 €/ Stückexkl. MwSt

64,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PWL
Typ
08B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
08B-1
Anzahl Zähne
68
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
274.99 mm
Außendurchmesser
280.9 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187