Eriks

Kettenradscheibe 08B-1 Z=48 Gehärtet

  • ERIKS:23547669
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

38,15 €/ Stückexkl. MwSt

45,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PWL
Typ
08B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
08B-1
Anzahl Zähne
48
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
194.18 mm
Außendurchmesser
200.1 mm
Vorbohrung
20 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187