Eriks

Kettenradscheibe 08B-1 Z=31

  • ERIKS:14430718
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,85 €/ Stückexkl. MwSt

11,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PWL
Typ
08B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
08B-1
Anzahl Zähne
31
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
125.54 mm
Außendurchmesser
130.4 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187