Eriks

Kettenradscheibe 08B-1 Z=110

  • ERIKS:14430760
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

103,22 €/ Stückexkl. MwSt

122,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PWL
Typ
08B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
08B-1
Anzahl Zähne
110
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
444.74 mm
Außendurchmesser
450.6 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187