Eriks

Kettenradscheibe 06B-2 Z=35

  • ERIKS:14431315
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,04 €/ Stückexkl. MwSt

14,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PWL
Typ
06B-2
Serie
Sprocket PWL
Typ
06B-2
Anzahl Zähne
35
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
106.22 mm
Außendurchmesser
109.9 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Zahnbreite zweifach
15.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187