Eriks

Kettenradscheibe 06B-1 Z=60

  • ERIKS:14430559
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

16,19 €/ Stückexkl. MwSt

19,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PWL
Typ
06B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
06B-1
Anzahl Zähne
60
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
181.99 mm
Außendurchmesser
186.2 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187