13,61 €/ Stückexkl. MwSt
16,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Serie | Sprocket PWL |
Typ | 06B-1 |
Serie | Sprocket PWL |
Typ | 06B-1 |
Anzahl Zähne | 43 |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Lochkreis | 130.49 mm |
Außendurchmesser | 134.1 mm |
Vorbohrung | 16 mm |
Zahnbreite einfach | 5.3 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |