Eriks

Kettenradscheibe 06B-1 Z=22

  • ERIKS:14430525
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,26 €/ Stückexkl. MwSt

3,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PWL
Typ
06B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
06B-1
Anzahl Zähne
22
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
66.93 mm
Außendurchmesser
70.6 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187