Eriks

Kettenradscheibe 05B-1 Z=22

  • ERIKS:14430461
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,46 €/ Stückexkl. MwSt

4,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PWL
Typ
05B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
05B-1
Anzahl Zähne
22
Teilung
8 mm
Lochkreis
56.21 mm
Außendurchmesser
59.4 mm
Zahnbreite einfach
2.8 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187