Eriks

Kettenradscheibe 05B-1 Z=16

  • ERIKS:14430455
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2,28 €/ Stückexkl. MwSt

2,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PWL
Typ
05B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
05B-1
Anzahl Zähne
16
Teilung
8 mm
Lochkreis
41.01 mm
Außendurchmesser
44.2 mm
Zahnbreite einfach
2.8 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187