Eriks

Kettenrad ASA40A-1 Z=28 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433941
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,63 €/ Stückexkl. MwSt

25,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA40A-1
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA40A-1
Anzahl Zähne
28
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
113.42 mm
Außendurchmesser
119.5 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1