Eriks

Kettenrad ASA25A-1 Z=29 Vorgebohrt

  • ERIKS:14432845
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,77 €/ Stückexkl. MwSt

9,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA25A-1
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA25A-1
Anzahl Zähne
29
Teilung
6.35 mm
Teilung
1/4 in
Lochkreis
58.73 mm
Außendurchmesser
60.7 mm
Zahnbreite einfach
2.9 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1