Eriks

Kettenrad ASA100A-3 Z=17 Vorgebohrt

  • ERIKS:14434184
Image 1
Zur Liste hinzufügen

259,58 €/ Stückexkl. MwSt

308,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA100A-3
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA100A-3
Anzahl Zähne
17
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Zahnbreite einfach
17.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1