Eriks

Kettenrad 80-2 Z=9 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23547079
Image 1
Zur Liste hinzufügen

214,99 €/ Stückexkl. MwSt

255,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA80A-2
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA80A-2
Anzahl Zähne
9
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
55.7 mm
Außendurchmesser
64 mm
Vorbohrung
20 mm
Nabendurchmesser
50 mm
Breite gesamt
65 mm
Zahnbreite einfach
14.6 mm
Zahnbreite zweifach
43.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1